Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0824HB-A71GP AXIAL FAN, 80MM, 24VDC, 50CFM, 38.5DBA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908714
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0824HB-A71GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nennstrom: 100 mA
  • Produktpalette: AD8025GP Series
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Außentiefe: 25 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • IP-Schutzart: -
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Nenndrehzahl: 3500 rpm
  • Luftstrom - CFM: 49.7 cu.ft/min
  • Geräuschentwicklung: 38.5 dBA
  • Nennleistung: 2.4 W
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Luftstrom - m3/min: 1.406 m³/min
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD0824HB-A71GP, 1908714, 190-8714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32708
    ab € 0,784*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.