Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5480 1 X 36 YD SEALING TAPE, PTFE, 108FT X 1 Zoll, Tape Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1963582
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5480 1 X 36 YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
ptfe dichtband 25,4 mm breit
Rollenlänge - metrisch: 32.9 m
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Bandtyp: Protection
  • Rollenlänge - imperial: 108 ft
  • Banddicke, gesamt: 3.7 mil (0.09 mm)
  • Produktpalette: 5480 Series
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Klebebandfarbe: Grey
  • Klebstoff: Silicone Adhesive
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband scotch, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 5480 1 X 36 YD, 1963582, 196-3582
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 135,12*
    € 213,04*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 203,31*
    € 265,27*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 213,04*
    € 253,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 209,14*
    € 248,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 188,69*
    € 224,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,28*
    € 206,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 162,79*
    € 193,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 152,28*
    € 181,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 135,12*
    € 160,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.