Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BK/HPS FUSE HOLDER, 10.3 X 38MM, PANEL MOUNT, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1994852
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/HPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
eaton bussmann sicherungshalter
Halteranschlüsse: Quick Connect
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: HPS Series
  • Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder
  • Sicherungsgröße: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, BK/HPS, 1994852, 199-4852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,64*
    € 57,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,85*
    € 56,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,90*
    € 54,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,59*
    € 53,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,46*
    € 51,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.