Sicherungshalter-Zubehör Typ = Wasserdichter Halter Inline-Sicherungshalter Littelfuse ATO 20 A und 30 A. Eine Serie von Inline-Sicherungshaltern von Littelfuse für ATO-Flachsicherungen. Die einzel...
Offener Sicherungshalter, 506.200, ESKA Erich Schweizer Offener Sicherungshalter, 24,4 x 9,4 mm, 250 V, VDE: 6,3 A, UL: 20 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Offener Sicherungshalter, 503.930, ESKA Erich Schweizer Offener Sicherungshalter, 22,4 x 9,6 x 15,6 mm, 250 V, VDE: 10 A, UL: 20 A, für 5 x 20 mm Sicherungseinsätze.
Sicherungshalter, 0031.1753, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, Sicherungseinsätze: 5 x 20 mm, Position Endklemme: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
Geschlossener Sicherungshalter, 502.640, ESKA Erich Schweizer Geschlossener Sicherungshalter, 45,7 x 15 mm, 250 V, cURus: 20 A, VDE: 10 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Sicherungshalter, 0031.1672, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, Sicherungseinsätze: 6,3 x 32 mm, Position Endklemme: 90° zur Sicherungsachse, IP 40.
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage Betriebsspannung = 80V dc FLR-Sicherungshalter für Leiterplattenmontage. Geeignet für übliche ATO-Kfz-Flachsicherungen, maximaler Strom: 30 A Niedriger W...
Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Produktpalette: HTB Series Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 20 A Nennspannung, V DC: - Anzahl der Sicherungen...
Sicherungshalter Typ = Inline Sicherungsgröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Passende Sicherungsgrößen = ATO Inline-Sicherungshalter Littelfuse Serie FK. Eine Serie von Inline-Sicherungshaltern vo...
Halteranschlüsse: Quick Connect Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll SVHC: To Be Advised Nennspannung, V DC: - Nennspannung V AC: 250 V Anzahl der Sicherun...
Nennspannung V AC: 250 V Nennspannung, V DC: - Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder SVHC: To Be Advised Halteranschlüsse: Quick Connect Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Sicherungsstrom: 20...
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage Sicherungsgröße = ATO Betriebsspannung = 80V dc Zustandsanzeige = Nein Passende Sicherungsgrößen = ATO ATO- und MINI-Sicherungshalter Littelfuse. Die Sic...