Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
>
Artikel
ABB - THOMAS & BETTS E6-14 TERMINAL, RING TONGUE, 1/4IN, CRIMP, Stu
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1996496
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
E6-14
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch:
M6
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Leiterquerschnitt CSA:
-
Isolatorfarbe:
-
Leiterstärke (AWG), max.:
6 AWG
Produktpalette:
Sta-Kon E Series
Isoliermaterial:
Uninsulated
Bolzengröße - imperial:
1/4 Zoll
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Stoßverbinder
,
ABB - THOMAS & BETTS
,
E6-14
,
1996496
,
199-6496
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,674*
€ 29,384*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 47,51*
€ 70,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,78*
€ 84,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,17*
€ 82,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,51*
€ 56,54
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,3755* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit PV14-14R-C Elektrischer Kontakt
Panduit
PV14-14R-C
ab € 0,858*
Ähnlich
Panduit PV14-14R-M Elektrischer Kontakt
Panduit
PV14-14R-M
ab € 0,398*
Ähnlich
Panduit PV18-14R-MY Elektrischer Kontakt
Panduit
PV18-14R-MY
ab € 0,118*
Ähnlich
TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Blau, aussen ø 0.469Zoll, innen ø 0.265Zoll, max. 2.6mm², M6 (1/4)
TE Connectivity
2-320563-3
ab € 0,9809*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen