Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 608036-1.. TAPE, SILICONE FUSION, RUBBER, RED, 1INX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2011682
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     608036-1..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Elektroisolierband
Rollenlänge - imperial: 36 ft
  • Klebstoff: Silicone Adhesive
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Banddicke, gesamt: 20.1 mil (0.51 mm)
  • Rollenlänge - metrisch: 10.97 m
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebebandfarbe: Red
  • Produktpalette: 608036 Series
  • Bandtyp: General Purpose
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, silikon dichtband, dichtband, dichtband rot, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, AMP - TE CONNECTIVITY, 608036-1.., 2011682, 201-1682
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,60*
    € 45,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 35,55*
    € 56,31*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,31*
    € 67,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,65*
    € 65,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,44*
    € 60,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,27*
    € 53,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,24*
    € 49,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,55*
    € 42,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.