Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC 9HT10-32.768KDZY-T. CRYSTAL, 32.768KHZ, 7PF, 3.2 X 1.5MM, Fr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2061725
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     9HT10-32.768KDZY-T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Belastungskapazität: 7 pF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Produktpalette: 9HT10 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, TXC, 9HT10-32.768KDZY-T., 2061725, 206-1725
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,53*
    € 0,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,547*
    € 1,074*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.