Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19276-0002. FEMALE DISCONNECT, 6.35MM, 22-18AWG, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2069591
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19276-0002.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Anschlussmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Isolatorfarbe: Red
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: InsulKrimp 19276 Series
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19276-0002., 2069591, 206-9591
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,132*
    € 0,168*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,236*
    € 0,286*
    1 Tag
    3890
    1
    € 14,99*
    ab € 0,127*
    € 0,593*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.144,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.