Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,35mm; 0,8mm; weiblich; 0,3÷0,9mm2; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,35mm; 0,8mm; weiblich; 0,3÷0,9mm2; isoliert
Verbinder: flach; 6,35mm; 0,8mm; weiblich; 0,3÷0,9mm2; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19276-0002
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19276-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: MOLEX
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,35mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,3...0,9mm2
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Stärke: 0,8mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Engineering PN: AA-2201-LIF
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,168*
10 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,236*
€ 0,286*
2 Tage
3890
1
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,593*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 672,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.