Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER XRU1D24 RELAY, SPDT, 250VAC, 6A, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2076662
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XRU1D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktspannung V DC: 250 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Spulentyp: -
  • Kontaktstrom: 6 A
  • Produktpalette: XR Series
  • Spulenwiderstand: -
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EATON CUTLER HAMMER, XRU1D24, 2076662, 207-6662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,18*
    € 81,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,61*
    € 79,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,43*
    € 74,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,86*
    € 66,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,29*
    € 62,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,39*
    € 56,39
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    RV8H-L-D24
    ab € 8,055*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.