Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q8F1BXXG24E. PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 8MM, GREEN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078641
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8F1BXXG24E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Farbe: Green
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Lichtstärke: 8 mcd
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Produktpalette: Q Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, apem meldeleuchte 24vdc, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, Q8F1BXXG24E., 2078641, 207-8641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    WAMCO
    WL-19011351
    ab € 4,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.