Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-19011351 PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 8MM, GREEN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096673
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-19011351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Durchlassstrom If: 20 mA
  • Lichtstärke: 10 mcd
  • LED-Farbe: Green
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, WAMCO, WL-19011351, 2096673, 209-6673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Apem
    Q8F1BXXG24E.
    ab € 12,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.