Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 251-103 BANANA JACK, 15A, CRIMP/SOLDER, BLACK, G


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2081678
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     251-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Crimp / Solder
  • Ausführung: Jack
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 251-103, 2081678, 208-1678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,726* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    100
    ab € 10,26*
    Zubehör
    Abbatron
    102
    ab € 9,91*
    Zubehör
    Abbatron
    204-102
    ab € 15,42*
    Zubehör
    Abbatron
    211-102
    ab € 10,78*
    Zubehör
    Abbatron
    401
    ab € 6,33*
    Zubehör
    Abbatron
    455-102
    ab € 9,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.