Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 211-102 BANANA PLUG, 15A, STUD, RED, Gender:Plug


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082379
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     211-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Nennspannung: 1 kV
  • Kontaktanschluss: Stud
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Nennstrom: 15 A
  • Produktpalette: -
  • Ausführung: Plug
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, ABBATRON HH SMITH, 211-102, 2082379, 208-2379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,156* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    101
    ab € 3,48*
    Zubehör
    Abbatron
    109
    ab € 5,24*
    Zubehör
    Abbatron
    1499-101
    ab € 5,46*
    Zubehör
    Abbatron
    1509-102
    ab € 5,05*
    Zubehör
    Abbatron
    205-102
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Abbatron
    251-102
    ab € 18,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.