Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1210-330M INDUCTOR, SHIELDED, 33UH, 3.7A, SMD, Ind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2084071
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1210-330M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Induktivität: 33 µH
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.7 A
  • Produktpalette: SRR1210 Series
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RMS-Strom Irms: 4.4 A
  • Produkthöhe: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.052 ohm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd drossel 33µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1210-330M, 2084071, 208-4071
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,53*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,57*
    € 0,68*
    1 Tag
    739
    1
    € 14,99*
    ab € 0,432*
    € 1,233*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,604*
    € 1,235*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.