Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN NR4012T220M INDUCTOR, SHIELDED, 22UH, 510MA, SMD, In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2084913
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     NR4012T220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 4 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 510 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.48 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktpalette: NR Series
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktlänge: 4 mm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RMS-Strom Irms: 540 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TAIYO YUDEN, NR4012T220M, 2084913, 208-4913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,237*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.