Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 0687900000 MOUNTING FOOT, STEEL, 50.2L X 14W X 7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2119318
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0687900000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
Tragschiene
Zur Verwendung mit: FM 4/TS 35 DIN Mounting Terminals
  • Art des Zubehörs: Mounting Foot
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, gehäuse, zubehör, Reihenklemmen, Steckverbinder, WEIDMULLER, 0687900000, 2119318, 211-9318
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3496
    1
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,89655*
    € 1,33655*
    21 Tage
    unbekannt
    40
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 1,0286*
    € 1,3786*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,94*
    € 1,40*
    2 Tage
    53
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,94*
    € 1,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,30*
    € 3,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,95*
    € 4,7005
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.