Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN FWP-30A14F FUSE, 30A, 700V, FERRULE, FAST ACTING, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2119603
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     FWP-30A14F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung, V DC: 700 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Nennspannung V AC: 700 VAC
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Produktpalette: FWP Series
  • Sicherungsgröße, metrisch: 14mm x 51mm
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Sicherungsgröße, imperial: 9/16 Zoll x 2 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, eaton feinsicherung, Halbleitersicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, FWP-30A14F, 2119603, 211-9603
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 52,04*
    € 86,85*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 78,05*
    € 100,07*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,07*
    € 119,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,76*
    € 117,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,04*
    € 113,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,26*
    € 109,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,05*
    € 92,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.