Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 192-103LEW-A01 NTC THERMISTOR, Zero Power Resistance at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2129530
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     192-103LEW-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -60 °C
  • Beta-Wert (K): 3974 K
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Produktpalette: 192 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Thermistor: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: honeywell ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, HONEYWELL, 192-103LEW-A01, 2129530, 212-9530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.