Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC AA-8.000MALV-T CRYSTAL, 8MHZ, 8PF, 5 X 3.2MM, Frequency


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2142438
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     AA-8.000MALV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
resonator 8.0 mhz
quarz halbleiter
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Quarzgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 150 ppm
  • Belastungskapazität: 8 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Produktpalette: AA Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, TXC, AA-8.000MALV-T, 2142438, 214-2438
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,50*
    € 0,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,595*
    € 1,304*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.