Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC AM-48.000MAGE-T CRYSTAL, 48MHZ, 3.2MMX2.5MM, SMD, Freque


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2142496
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     AM-48.000MAGE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Produktpalette: AM Series
  • Nennfrequenz: 48 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, TXC, AM-48.000MAGE-T, 2142496, 214-2496
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,611*
    € 0,781*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 545,40*
    € 628,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.343,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.