Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BSS138-7-F MOSFET, N CHANNEL, 50V, 1.4OHM, 200mA, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306393
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BSS138-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Dauer-Drainstrom Id: 200 mA
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Drain-Source-Spannung Vds: 50 V
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.2 V
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kanaltyp: N Channel
  • Produktpalette: Multicomp Pro Field Effect Transistors N-Channel
  • MSL: -
  • Transistormontage: Surface Mount
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.4 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BSS138-7-F, 2306393, 230-6393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0212*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0329*
    € 0,03915
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0248*
    € 0,02951
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.