Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC1511A35W3 LED BULB, WEDGE, WHITE, T-1 3/4, Lamp Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362469
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC1511A35W3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen 24v weiß
led anzeigelampen
led anzeigelampen 24v
Wellenlänge, typ.: -
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Farbe: White
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Produktpalette: -
  • Lichtstärke: 600 mcd
  • Nennstrom: 10 mA
  • Lampensockel: Wedge
  • Nennleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC1511A35W3, 2362469, 236-2469
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.