Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC1512135W3 LED BULB, MIDGET GROOVE, WHITE, T-1 3/4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362495
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC1512135W3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Sockel MG 5,7
Sockel S 5,7
led anzeigelampen 24v weiß
Produktpalette: -
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Lampensockel: Midget Groove
  • Nennleistung: -
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Nennstrom: 14 mA
  • Lichtstärke: 700 mcd
  • LED-Farbe: White
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Wellenlänge, typ.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC1512135W3, 2362495, 236-2495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.