Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EPS300-1/2-6-BLACK-10 PCPKS HEAT SHRINK TUBING, 0.5IN ID, PO, BLACK,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368037
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EPS300-1/2-6-BLACK-10 PCPKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
SVHC: To Be Advised
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.5 Zoll
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4.06 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12.7 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.16 Zoll
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Produktpalette: EPS300 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 37,63*
    € 69,00*
    42 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 50,06*
    € 77,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 69,00*
    € 82,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 67,67*
    € 80,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 64,96*
    € 77,30
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 55,64*
    € 66,21
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 52,47*
    € 62,44
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 50,51*
    € 60,11
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 47,44*
    € 56,45
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 46,06*
    € 54,81
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 43,27*
    € 51,49
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 41,88*
    € 49,84
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 37,63*
    € 44,78
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,763* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.