Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FP301-3/4-6-BLACK-10 PCPKS HEAT SHRINK TUBING, 0.75IN ID, PO, BLACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368053
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FP301-3/4-6-BLACK-10 PCPKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Länge - imperial: 6 Zoll
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.375 Zoll
  • Produktpalette: FP301 Series
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.752 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 9.53 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 19.1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,423* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.