Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FP301-3/8-6-BLACK-10 PCPKS HEAT SHRINK TUBING, 0.375IN ID, PO, BLAC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368056
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FP301-3/8-6-BLACK-10 PCPKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.187 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9.525 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.375 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4.75 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Produktpalette: FP301 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    42 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,66*
    € 16,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,44*
    € 18,21*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.