Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2053638-1 CABLE ASSEMBLY, QSFP-QSFP, 1M, BLACK, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368895
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2053638-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: QSFP+ Plug to QSFP+ Plug
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, TE CONNECTIVITY, 2053638-1, 2368895, 236-8895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 103,78*
    € 106,81*
    1
    Frei Haus
    ab € 105,75*
    € 110,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 106,81*
    € 127,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 105,64*
    € 125,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,78*
    € 123,50
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5.340,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.