Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK SWITCHES CS12ANW03 SWITCH, SLIDE, SPDT, 3A, 250V, TH, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2374737
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     CS12ANW03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Schalterfunktion: On-None-On
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Ausrichtung: Vertical
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 3a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NKK SWITCHES, CS12ANW03, 2374737, 237-4737
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,78*
    € 3,41*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,91*
    € 3,96*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,97*
    € 4,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.