Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 1281 TERMINAL, MALE DISCONNECT, 0.25 Zoll, QUICK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2406538
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Montagelochdurchmesser: 1.3 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, KEYSTONE, 1281, 2406538, 240-6538
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 0,216*
    € 0,339*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,207*
    € 0,543*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.