Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1281
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 31mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,207*
€ 0,543*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.