Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603JR-074K7L. RES, THICK FILM, 4K7, 5%, 0.1W, 0603, RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413749
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603JR-074K7L.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktpalette: RC_L Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603JR-074K7L., 2413749, 241-3749
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1462490
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00188*
    € 0,00284*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00198*
    € 0,00298*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,00268*
    € 0,00424*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,00379*
    € 0,11544*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00298*
    € 0,00355
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00198*
    € 0,00236
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603JR-074K7P
    ab € 0,00276*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.