Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 4,7kΩ; 0,1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 4,7kΩ; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 4,7kΩ; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC0603JR-074K7
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603JR-074K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1467490
5000
€ 14,99*
ab € 0,00191*
€ 0,00284*
8 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00201*
€ 0,00298*
1
€ 5,95*
ab € 0,00273*
€ 0,00433*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00394*
€ 0,11791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11791*
€ 0,14031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01183*
€ 0,01408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0087*
€ 0,01035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00588*
€ 0,007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00572*
€ 0,00681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00394*
€ 0,00469
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
RC0603JR-074K7P
ab € 0,00274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.