Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TC115EV EVALUATION BOARD, TC115 PWM, PFM CONTROL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2421660
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC115EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prozessorkern: TC115
  • Unterart Anwendung: PWM, PFM Controller
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board TC115, CD-ROM, User Guide
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, PWM-Controller, MICROCHIP, TC115EV, 2421660, 242-1660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,38*
      
    Preis gilt ab 4.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 9 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 45 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.