Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC3A60D20KKE. SSR, CONTACTOR, 42-660VAC, 20A, SCREW, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2422539
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC3A60D20KKE.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammrelais
kammrelais
Schützmontage: DIN Rail, Panel
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Laststrom: 20 A
  • Regelspannung, min.: 5 VDC
  • Schützanschlüsse: Screw
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC3A60D20KKE., 2422539, 242-2539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 211,62*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 261,72*
    € 311,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 243,17*
    € 289,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 235,49*
    € 280,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 220,81*
    € 262,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 213,45*
    € 254,01
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 211,62*
    € 251,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.