Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 EMERGENCY STOP SWITCH, DPST-NC, 120VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2451460
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK178FH7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Produktpalette: Harmony XALK  Series
  • Schalteranschlüsse: Screw Clamp
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Schalterfunktion: Turn to Release
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus schalter telemecanique, hauptschalter not halt, not aus schalter ip66, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, SCHNEIDER ELECTRIC, XALK178FH7, 2451460, 245-1460
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 52,58*
    € 68,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 166,06*
    € 191,37*
    Frei Haus
    ab € 17.237,13*
    € 17.325,31*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 18.740,47*
    € 18.818,34*
    27 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 20.043,42*
    € 20.113,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 191,37*
    € 227,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 190,26*
    € 226,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,17*
    € 216,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,20*
    € 210,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 166,06*
    € 197,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.