Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA DRF240-24-1. POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 10A, Power Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2465130
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRF240-24-1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: DRF120-480 Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Stromversorgungsausgang: Programmable
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsleistung, max.: 240 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, DRF240-24-1., 2465130, 246-5130
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 153,79*
    € 187,87*
    Frei Haus
    ab € 165,32*
    € 199,23*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 187,96*
    € 221,09*
    € 6,90*
    ab € 206,98*
    € 252,21*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 244,13*
    € 284,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,09*
    € 263,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,52*
    € 258,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,66*
    € 251,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,77*
    € 243,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,96*
    € 223,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.