Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 24VDC; 10A; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-DRF240-24-1
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRF240-24-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 240W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 49x123,4x115mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 10A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92,5...94%
Zusatzfunktionen: Ausgangsspannungsregulierung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: DRF
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 225,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 187,72*
€ 225,32*
Frei Haus
ab € 197,97*
€ 244,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 206,86*
€ 258,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 257,37*
€ 306,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.