Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 172-025-112R001 D SUB CONNECTOR, PLUG, 25POS, No. of Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2471381
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     172-025-112R001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25pol
d-sub steckverbinder
Kontaktanschluss: Solder
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: 172 M Series
  • D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Steel Body
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Ausführung: Plug
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: norcomp sub-d steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 172-025-112R001, 2471381, 247-1381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,01*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    L717DB25PU
    ab € 7,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.