Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R1SE-0505/H2-R DC-DC CONVERTER, 5V, 0.2A, SMD, Power Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2499571
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R1SE-0505/H2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Höhe: 6.7 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • Tiefe: 12.75 mm
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fixed
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Produktpalette: R1SE/H2 Series
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Breite: 10.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Ausgangsregelung: Unregulated
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Isolationsspannung: 2 kV
  • Anwendungen für das Netzteil: Medical
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, isolierte, Netzschutz, Netzteile, Sonstige, Stromversorgung, RECOM POWER, R1SE-0505/H2-R, 2499571, 249-9571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.