Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Leistungsrelais
>
Artikel
CROUZET PJR110A RELAY, SPDT, 250VAC, 10A, Contact Config
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2518073
Hersteller:
Crouzet
Herst.-Nr.:
PJR110A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 110 v
ly relais
Kontaktmaterial:
Silver Cadmium Oxide
Kontaktkonfiguration:
SPDT
Spulenspannung:
110 VAC
Kontaktspannung V DC:
250 VDC
Relaismontage:
Socket
Kontaktspannung V AC:
250 VAC
Spulenwiderstand:
-
Spulentyp:
-
Kontaktstrom:
10 A
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Produktpalette:
JR Series
Relaisanschlüsse:
Quick Connect
RoHS konform: Nein
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Relais
>
Leistungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
crouzet leistungsrelais
,
Relais
,
Schalter
,
Schütze
,
Taster
,
CROUZET
,
PJR110A
,
2518073
,
251-8073
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEC RSCDN-30A SSR, DIN/PANEL MOUNT, 600VAC, 32VDC, 30A
Idec
RSCDN-30A
ab € 55,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen