Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
VISHAY VY1102M35Y5UQ63V0 CERAMIC CAPACITOR 1000PF, 250V, Y5U, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2524640
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
VY1102M35Y5UQ63V0
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial Leaded
Kondensatormontage:
Through Hole
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
1000 pF
Produktpalette:
VY1 Series
Nennspannung Y:
500 V
Entstörklasse:
X1 / Y1
Kapazitätstoleranz:
± 20%
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Anschlussabstand:
10 mm
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Nennspannung X:
760 V
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Funkentstörkondensatoren (Keramik)
Weitere Suchbegriffe:
Mehrschichtkeramik
,
Radial Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
entstörkondensator 1nf
,
vielschicht keramikkondensator
,
entstörkondensator 760 vac
,
(Keramik)
,
Bauelemente
,
Funkentstörkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
VISHAY
,
VY1102M35Y5UQ63V0
,
2524640
,
252-4640
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0939*
Lager 139
1 Tag
45378
1
€ 14,99*
ab € 0,0911*
€ 0,4031*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,146*
€ 0,714*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL 3613. ABISOLIERZANGE, 10-30AWG, 5''
Duratool
3613.
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen