Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 118-05050. CABLE TIE, 200MM, NYLON 6.6, 50LB, BLACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2525805
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-05050.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Produktpalette: -
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbinderlänge: 200 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 118-05050., 2525805, 252-5805
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0903*
    € 0,1387*
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,10084*
    € 0,13934*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,104*
    € 0,144*
    37 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,10783*
    € 0,14883*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 13,12*
    € 29,81*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1312* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 109,94*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 882,82*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 860,82*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,25*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70129
    ab € 222,36*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 241,00*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70130
    ab € 248,66*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.