Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 72F-250-32-NL FEMALE DISCONNECT, 6.35MM, 16-14AWG, BLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2530321
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     72F-250-32-NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Anschlussmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Produktpalette: Highland Series
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Isolatorfarbe: Blue
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 72F-250-32-NL, 2530321, 253-0321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,199*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-350819-2
    ab € 0,121*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-350819-2..
    ab € 0,226*
    Ähnlich
    Multicomp
    CFS-TF-1425
    ab € 0,449*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.