Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY B-150-11. SOLDER SLEEVE, POLYOLEFIN, CLEAR, Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2532417
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-150-11.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Drahtdurchmesser: -
  • Isolatorfarbe: Transparent
  • Steckverbindertyp: Terminator
  • Isoliermaterial: Polyolefin
  • Innendurchmesser: 10.8 mm
  • Produktpalette: B-150-XX Series
  • Isolatorlänge: 35.5 mm
  • SVHC: Cadmium
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.