Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Wärmeschrumpfschläuche & -tüllen
>
Standard-Wärmeschrumpfschläuche
>
Artikel
Typ: V2-1.0-0-SP-SM HEAT SHRINK TUBING, 1.5MM, BLACK, Shrink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2630631
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
V2-1.0-0-SP-SM
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial:
0.02 Zoll
Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch:
1.5 mm
Länge - metrisch:
200 m
Innendurchmesser bei Lieferung - imperial:
0.059 Zoll
Material d. Schrumpfschlauchs/-teils:
PO (Polyolefin)
Länge - imperial:
656 ft
Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch:
0.5 mm
Schrumpfverhältnis:
2:1
Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils:
Black
Produktpalette:
Versafit V2 Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kabelmanagement
>
Wärmeschrumpfschläuche & -tüllen
>
Standard-Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Wärmeschrumpfschläuche
,
tüllen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY
,
V2-1.0-0-SP-SM
,
2630631
,
263-0631
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,652*
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen