Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 S1-0504M. Reed relay, 4kV isolation, single in-lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2663921
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     S1-0504M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Relaismontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenwiderstand: 180 ohm
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Schaltspannung, max.: 350 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: S1 Series
  • Spulenspannung: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, S1-0504M., 2663921, 266-3921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,21*
    € 38,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,39*
    € 34,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,24*
    € 30,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.