Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1300970256 CABLE GLAND, STEEL, 8.1MM, 1/2 ZollNPT, Thre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667021
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300970256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • Material der Kabelverschraubung: Steel
  • Kabeldurchmesser, min.: 5.6 mm
  • Kabeldurchmesser, max.: 8.1 mm
  • Gewindemaß - Imperial: 1/2 Zoll NPT
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • Produktpalette: 130097 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,76*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,15*
    € 47,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.