Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1300970272 CABLE GLAND, STEEL, 44.5MM, 2 ZollNPT, Threa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667028
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300970272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Gewindemaß - Metrisch: -
  • Kabeldurchmesser, max.: 44.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Material der Kabelverschraubung: Steel
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • Produktpalette: 130097 Series
  • Kabeldurchmesser, min.: 35.5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: 2 Zoll NPT
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 108,17*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 131,71*
    € 156,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,77*
    € 149,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 119,99*
    € 142,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 114,96*
    € 136,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 112,75*
    € 134,17
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 108,17*
    € 128,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.