Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT62-201-1631. CIRCULAR CONTACT, SKT, 20-16AWG, CRIMP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667053
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT62-201-1631.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Produktpalette: ATHD Series&trade,
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: Amphenol AT & AHD-9 Series Circular Housing Connectors
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT62-201-1631., 2667053, 266-7053
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 0,70*
    € 1,19*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 1,32*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,77*
    € 1,75*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,445*
    € 1,71955
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    A114017-SR
    ab € 0,0425*
    Zubehör
    Amphenol
    ATRT-100
    ab € 4,17*
    Zubehör
    Amphenol
    ATT-16-00
    ab € 650,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.